Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1002224 SHIELD METAL-IN BAG, 558.8MM X 609.6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250226
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1002224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Folienstärke: 71.12 µm
  • Breite - metrisch: 558.8 mm
  • Länge - metrisch: 609.6 mm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - imperial: 24 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Dichtung: Heißsiegel
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 22 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 1002224, 3250226, 325-0226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 140,00*
    € 204,52*
    Frei Haus
    ab € 255,74*
    € 311,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 204,52*
    € 243,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 200,66*
    € 238,79
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 189,24*
    € 225,20
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 155,80*
    € 185,40
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 152,69*
    € 181,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 140,00*
    € 166,60
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1908428
    ab € 291,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.