Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 100424 SHIELD METAL-IN BAG, 101.6MM X 609.6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250228
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     100424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Folienstärke: 71.12 µm
  • Breite - metrisch: 101.6 mm
  • Länge - metrisch: 609.6 mm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - imperial: 24 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Dichtung: Heißsiegel
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 56,34*
    € 67,04
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 55,08*
    € 65,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 52,74*
    € 62,76
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 42,54*
    € 50,62
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.