Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 10048 SHIELD METAL-IN BAG, 101.6MM X 203.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250229
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel 10x20cm
Folienstärke: 71.12 µm
  • Breite - metrisch: 101.6 mm
  • Länge - metrisch: 203.2 mm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - imperial: 8 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Dichtung: Heißsiegel
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, scs esd-beutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 10048, 3250229, 325-0229
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,71*
    € 16,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,98*
    € 23,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1298* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1908427
    ab € 78,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.