Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 221430 SMOCK, JACKET, X SMALL, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250266
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     221430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Reinraumprodukte
Schutzbekleidung
Bekleidungsmaterial: 91% Polyester, 9% kohlefaserverstärktes Nylon
  • Produktpalette: Statshield
  • Bekleidungsgröße: XS
  • Bekleidungsfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kleidungsstück: Jacke
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,75*
    € 206,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,23*
    € 206,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,05*
    € 148,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,35*
    € 136,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,91*
    € 122,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    211045
    ab € 163,58*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,78*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    249265
    ab € 9,44*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.