Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Arbeitsschutz
>
Schutzbekleidung
>
Artikel
DESCO EUROPE / VERMASON 221431 SMOCK, JACKET, SMALL, BLACK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3250267
Hersteller:
DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
221431
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Reinraumprodukte
Schutzbekleidung
Bekleidungsmaterial:
91% Polyester, 9% kohlefaserverstärktes Nylon
Produktpalette:
Statshield
Bekleidungsgröße:
S
Bekleidungsfarbe:
Schwarz
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Kleidungsstück:
Jacke
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Arbeitsschutz
>
Schutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
DESCO EUROPE / VERMASON
,
221431
,
3250267
,
325-0267
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 211045 ÜBERSCHUH, LEITFÄHIG, 0 MEG, 150 PAAR
DESCO EUROPE / VERMASON
211045
ab € 170,73*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 229987 ARMBAND SET, BLAU/GELB 2M 1X10MM/4MM
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 19,84*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 249265 FERSENERDUNGSBAND, ELASTIK, 1MOHM, SCHW.
DESCO EUROPE / VERMASON
249265
ab € 9,48*
Zubehör
SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1
SCS
ECWS61M-1
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen