Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 221439 SMOCK, JACKET, 6XL, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3250276
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     221439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Reinraumprodukte
Schutzbekleidung
Bekleidungsmaterial: 91% Polyester, 9% kohlefaserverstärktes Nylon
  • Produktpalette: Statshield
  • Bekleidungsgröße: XXXXXXL
  • Bekleidungsfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kleidungsstück: Jacke
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,32*
    € 218,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,06*
    € 214,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 136,70*
    € 162,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,33*
    € 152,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,60*
    € 147,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,37*
    € 128,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    211045
    ab € 163,19*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,78*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    249265
    ab € 9,47*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.