Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 60474 KABEL ERDUNGSKONTAKTPUNKT KONISCH 4.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250300
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     60474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
den
ESD-Erdungskabel
ESD-Schutz
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Ring, Bolzen
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 4.5 m
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,89*
    € 52,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,17*
    € 50,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,48*
    € 36,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    09863
    ab € 2,48*
    Zubehör
    Desco Europe
    09864
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0700016
    ab € 13,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.