Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 80171 CONDUCTIVE FLR MAT ROLL, PVC, 18.3X1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250310
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     80171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm sc...
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Mattenmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Breite - metrisch: 1.2 m
  • Länge - metrisch: 18.3 m
  • Produktpalette: Statfree CV280
  • Länge - imperial: 60 ft
  • Mattenfarbe: Schwarz
  • Erdungsklemme: Keine Erdungs-Befestigungsmittel im Lieferumfang enthalten
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 3.9 ft
  • Mattentyp: Leitfähige Bodenmatte, Rolle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Antistatische, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Matten, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 80171, 3250310, 325-0310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.031,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.214,94*
    € 2.635,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.197,54*
    € 2.615,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.115,34*
    € 2.517,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.069,13*
    € 2.462,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.031,85*
    € 2.417,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.