Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 80172 CONDUCTIVE FLOOR MAT, PVC, 1.2M X 900MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250311
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     80172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc schwarz
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Mattenmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Breite - metrisch: 900 mm
  • Länge - metrisch: 1.2 m
  • Produktpalette: Statfree CV280
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Mattenfarbe: Schwarz
  • Erdungsklemme: 1 Erdungskabel 231280 &, universelles Druckknopf-Kit 230646
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 35.4 Zoll
  • Mattentyp: Leitfähige Bodenmatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Antistatische, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Matten, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 80172, 3250311, 325-0311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 226,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,03*
    € 329,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 272,95*
    € 324,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,64*
    € 305,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,07*
    € 298,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,15*
    € 269,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.