Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 80530 DISSIPATIVE MAT ROLL, VINYL, 18.3MX600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250314
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     80530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
den
ESD-Schutz
Mattenmaterial: Vinyl
  • Breite - metrisch: 600 mm
  • Länge - metrisch: 18.3 m
  • Produktpalette: Statfree O
  • Länge - imperial: 60 ft
  • Mattenfarbe: Blau
  • Erdungsklemme: Keine Erdungs-Befestigungsmittel im Lieferumfang enthalten
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 23.6 Zoll
  • Mattentyp: 3 lagige, statisch ableitende (dissipative) Matte, Rolle
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.421,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.545,99*
    € 1.839,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.536,24*
    € 1.828,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.485,29*
    € 1.767,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.452,79*
    € 1.728,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.421,49*
    € 1.691,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.