Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1714933 STIFTLEISTE BTB 80POS 2REIHEN 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3251281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1714933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 80 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, PHOENIX CONTACT, 1714933, 3251281, 325-1281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.