Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IGBRC1000BJJPCT5 DÜNNSCHICHTWIDERST 10R 5% 4W 0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3252879
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IGBRC1000BJJPCT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: IGBR Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Nennleistung: 4 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0404 [Metrisch: 1010]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Rückkontakt, Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, IGBRC1000BJJPCT5, 3252879, 325-2879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.