Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IGBRC1500BJJNCT5 DÜNNSCHICHTWIDERST 15R 5% 4W 0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3252881
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IGBRC1500BJJNCT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: IGBR Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Nennleistung: 4 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0404 [Metrisch: 1010]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Rückkontakt, Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, IGBRC1500BJJNCT5, 3252881, 325-2881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.