Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPX1D2213L680 INDUKTIVITÄT, 68UH, GESCHIRMT, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3252994
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D2213L680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
RMS-Strom Irms: 12.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: MPX Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 14 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 22 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0308 ohm
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: 22.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPX1D2213L680, 3252994, 325-2994
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    147
    1
    € 14,99*
    ab € 8,18*
    € 11,96*
    5
    € 6,90*
    ab € 8,15*
    € 14,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.