Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q22FA12800191 QUARZ, 32MHZ, 8PF, SMD, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253641
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q22FA12800191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: FA-128 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, Q22FA12800191, 3253641, 325-3641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,717*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,291*
    € 1,53629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.