Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CX01UF USB-ADAPTER, 2.0, A-BUCHSE/A-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253717
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CX01UF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MIXO
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, ILME, CX01UF, 3253717, 325-3717
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 13,46*
    € 19,17*
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 13,78*
    € 19,66*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 16,46*
    € 23,58*
    € 6,90*
    ab € 15,03*
    € 39,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,24*
    € 47,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,46*
    € 56,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,58*
    € 54,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,20*
    € 44,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,55*
    € 41,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.