Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CXFA1.5 BUCHSENKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253762
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CXFA1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: CLASS CX
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, ILME, CXFA1.5, 3253762, 325-3762
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 0,81*
    50
    € 5,00*
    ab € 1,1634*
    € 1,4734*
    17 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,99*
    ab € 1,19*
    € 1,51*
    50
    Frei Haus
    ab € 1,1884*
    € 1,5184*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,35*
    € 3,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,6886
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.