Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CYMA35 STIFTKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 2AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253794
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CYMA35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: CLASS CY
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 2 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 200 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, ILME, CYMA35, 3253794, 325-3794
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 5,13*
    € 7,18*
    12 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 5,45*
    € 7,58*
    18 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,50*
    ab € 5,31*
    € 7,74*
    5
    € 6,90*
    ab € 4,61*
    € 8,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,99*
    € 22,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.