Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CYMA50 STIFTKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 1AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253795
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CYMA50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: CLASS CY
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 1 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 200 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, ILME, CYMA50, 3253795, 325-3795
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,50*
    ab € 5,28*
    € 7,68*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 5,43*
    € 7,87*
    5
    € 6,90*
    ab € 5,28*
    € 9,09*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 6,51*
    € 9,42*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 9,84*
    € 24,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.