Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM LTR10EZPF3002 WIDERSTAND, 30K, 1%, 0508, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254871
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LTR10EZPF3002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: LTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0508 [Metrisch: 1220]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produktlänge: 1.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 30 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, LTR10EZPF3002, 3254871, 325-4871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0254*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.