Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM LTR10EZPF5900 WIDERSTAND, 590R, 1%, 0508, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254874
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LTR10EZPF5900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: LTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0508 [Metrisch: 1220]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produktlänge: 1.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 590 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, LTR10EZPF5900, 3254874, 325-4874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0302*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1307*
    € 0,15553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.