Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM LTR18EZPF3R00 WIDERSTAND, 3R, 1%, 0612, 1.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254917
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LTR18EZPF3R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: LTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0612 [Metrisch 1632]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, LTR18EZPF3R00, 3254917, 325-4917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,021*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0305*
    € 0,0363
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.