Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM LTR50UZPJ151 WIDERSTAND, 150R, 5%, 1020, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254993
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LTR50UZPJ151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: LTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1020 [Metrisch 2550]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, LTR50UZPJ151, 3254993, 325-4993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0762*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3407*
    € 0,40543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2445*
    € 0,29096
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1588*
    € 0,18897
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.