Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AUDIO HPT-3-M GERÄTESTECKER, 2P+PE, 16A, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255106
Hersteller:
     AMPHENOL AUDIO
Herst.-Nr.:
     HPT-3-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: HPT
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, leistungsstecker ip65, gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL AUDIO, HPT-3-M, 3255106, 325-5106
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,88*
    € 13,09*
    Lager 139
    27
    1
    € 14,99*
    ab € 7,22*
    € 20,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.