Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AUDIO HPT-3-MD GERÄTESTECKER, 2P+PE, 16A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255108
Hersteller:
     AMPHENOL AUDIO
Herst.-Nr.:
     HPT-3-MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • Produktpalette: HPT
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL AUDIO, HPT-3-MD, 3255108, 325-5108
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 3,39*
    € 5,02*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 3,08*
    € 9,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.