Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AUDIO HPT-3-FD GERÄTEBUCHSE, 2P+PE, 16A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255110
Hersteller:
     AMPHENOL AUDIO
Herst.-Nr.:
     HPT-3-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker ip65
leistungsstecker
Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • Produktpalette: HPT
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL AUDIO, HPT-3-FD, 3255110, 325-5110
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 6,28*
    € 8,82*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 4,49*
    € 13,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.