Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 0ZCF0400FF2A PPTC-SICHERUNG RÜCKST. AEC-Q200 4A 16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255124
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0400FF2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 8 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCF Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 4 A
  • Zeit zur Auslösung: 4 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCF0400FF2A, 3255124, 325-5124
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,67*
    € 1,28*
    Lager 139
    301
    1
    € 14,99*
    ab € 0,562*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.