Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 0ZCF0700FF2C PPTC-SICHERUNG RÜCKST. AEC-Q200 7A 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255127
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0700FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 14 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCF Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 7 A
  • Zeit zur Auslösung: 2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCF0700FF2C, 3255127, 325-5127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,407*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.