Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 0ZRS0750FF1A PPTC-SICHERUNG RÜCKST. AEC-Q200 7.5A/32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255131
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZRS0750FF1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 15 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZRS Series
  • Haltestrom: 7.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 13 s
  • Anschlussabstand: 10.2 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 21.1 mm
  • Höhe: 24.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dicke: 3.8 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 32 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZRS0750FF1A, 3255131, 325-5131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,612*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP010849
    ab € 0,401*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.