Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SC-320 UK LADEGERÄT, AA/AAA, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255336
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SC-320 UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Netzsteckertyp: UK
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, SC-320 UK, 3255336, 325-5336
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.