Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1002430 ESD-ABSCHIRMBEUTEL 609.6MMX762MM TRANSP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257089
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1002430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Folienstärke: 71.12 µm
  • Breite - metrisch: 609.6 mm
  • Länge - metrisch: 762 mm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - imperial: 30 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Dichtung: Heißsiegel
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 24 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 1002430, 3257089, 325-7089
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 206,74*
    € 275,49*
    Frei Haus
    ab € 328,64*
    € 398,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 275,49*
    € 327,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 271,71*
    € 323,33
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 257,87*
    € 306,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 226,80*
    € 269,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 222,27*
    € 264,50
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 206,74*
    € 246,02
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,0674* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.