Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1002436 ESD-ABSCHIRMBEUT. 609.6MMX914.4MM TRANSP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257090
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1002436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Folienstärke: 71.12 µm
  • Breite - metrisch: 609.6 mm
  • Länge - metrisch: 914.4 mm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - imperial: 36 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Dichtung: Heißsiegel
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 24 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 1002436, 3257090, 325-7090
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 251,13*
    € 330,78*
    Frei Haus
    ab € 381,72*
    € 456,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 330,78*
    € 393,63
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 328,31*
    € 390,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 309,83*
    € 368,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 274,81*
    € 327,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 269,32*
    € 320,49
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 251,13*
    € 298,84
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,5113* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1908429
    ab € 490,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.