Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 36920-0301 KONF. KABEL 3POS WTB BUCHSE/BUCHSE 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257263
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     36920-0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse molex
Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Pico-EZmate OTS 36920
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 36920-0301, 3257263, 325-7263
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,41*
    € 2,12*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,66*
    € 2,84*
    Lager 139
    35
    1
    € 14,99*
    ab € 1,44*
    € 4,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,13*
    € 4,9147
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.