Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 207776-0001 STIFTKONTAKT, 16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257340
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207776-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Squba 207776
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, MOLEX, 207776-0001, 3257340, 325-7340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0638*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1441*
    € 0,17148
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.