Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 73104-6 HF-KOAX-STECKV BNC-STECKER 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257385
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73104-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: 73104 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58C, RG141, RG141A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Koaxialanschluss: Lötanschluss, Crimpanschluss
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 73104-6, 3257385, 325-7385
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,93*
    € 15,40*
    € 6,90*
    ab € 13,01*
    € 15,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,52*
    € 15,54*
    7 Tage
    2
    € 6,99*
    ab € 28,70*
    € 31,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.