Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1501838 KABEL, 4-ADRIG, PVC, 100M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261322
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1501838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, LiYY, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, as-i kabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PHOENIX CONTACT, 1501838, 3261322, 326-1322
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 74,77*
    € 88,82*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 75,61*
    € 90,05*
    € 5,00*
    ab € 76,51*
    € 90,49*
    Frei Haus
    ab € 79,77*
    € 94,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 140,30*
    € 176,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,85*
    € 210,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,88*
    € 206,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,57*
    € 198,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,99*
    € 191,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 157,63*
    € 187,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 154,29*
    € 183,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 150,92*
    € 179,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,30*
    € 166,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212623
    ab € 72,95*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.