Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2324271-1 LGA-SOCKEL, 2092POS, KUPFERLEGIERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261478
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2324271-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Steckverbindertyp: LGA-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 2092 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1-2324271-1, 3261478, 326-1478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,85*
    € 33,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.