Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Mikroschalter
>
Artikel
ALPS ALPINE SPVR110102 ERKENNUNGSSCHALTER SPST-NO 0.001A 5V SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3261849
Hersteller:
Alps Alpine
Herst.-Nr.:
SPVR110102
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5vdc
Kontaktkonfiguration:
SPST-NO
DC-Kontaktspannung, nom.:
5 V
Produktpalette:
SPVR
Außenhöhe:
3.53 mm
Kontaktstrom, max.:
1 mA
Außenbreite:
4.2 mm
Außentiefe:
3.6 mm
Schalteranschlüsse:
SMD
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Detektorschalter
Weitere Suchbegriffe:
microschalter
,
Detektorschalter
,
Relais
,
Schalter
,
Schütze
,
Taster
,
ALPS ALPINE
,
SPVR110102
,
3261849
,
326-1849
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,921*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,151*
€ 1,36969
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen