Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30212M3B USB-ADAPTER, 2PORT TYP C-BUCHSE/STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262196
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30212M3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Adapter XLR
XLR Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: FT
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb c usb buchse, usb buchse, usb buchse cliff, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30212M3B, 3262196, 326-2196
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 13,79*
    € 26,12*
    € 6,90*
    ab € 14,74*
    € 32,91*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 15,71*
    € 34,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.