Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI IR4017-20 ANALOGES MEGAOHMMETER, 1GOHM, 500V, 610G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262295
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     IR4017-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationen
Geräteprüfer
Geräteprüfung
Isolationsprüfung
Isolationsprüfspannung: 500V
  • Isolationsprüfer: Analoges Megohmmeter
  • Produktpalette: Insulation Tester Series
  • Außenhöhe: 177 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 159 mm
  • Widerstand Isolationsprüfung: 500 kOhm bis 1 GOhm
  • Gewicht: 610 g
  • Außentiefe: 53 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 182,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 227,73*
    € 271,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 227,69*
    € 270,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,47*
    € 252,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,92*
    € 237,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,60*
    € 217,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9804-02
    ab € 40,35*
    Zubehör
    Hioki
    L9787
    ab € 32,03*
    Zubehör
    Hioki
    L9787-91
    ab € 15,15*
    Zubehör
    Hioki
    L9788-10
    ab € 48,69*
    Zubehör
    Hioki
    L9788-11
    ab € 57,34*
    Zubehör
    Hioki
    L9788-90
    ab € 15,12*
    Zubehör
    Hioki
    L9788-92
    ab € 15,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.