Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI SS9000 KOMMUNIKATIONSPAKET, DC-SIGNALQUELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262393
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     SS9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgeräte
Messtechnik
Software
Test-Software
Software: Kommunikationspaket
  • Zur Verwendung mit: DC-Signalquelle SS7012 von Hioki
  • Medium: CD
  • Produktpalette: -
  • Software-Sprache: -
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows
  • Software-Ausgabe: -
  • Lizenztyp: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Upgrades, HIOKI, SS9000, 3262393, 326-2393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.