Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32LG995F256G-F-BGA120 MCU, 32 BIT, 48MHZ, BGA-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262596
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32LG995F256G-F-BGA120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32LG Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 93 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 120 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32LG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32LG995F256G-F-BGA120, 3262596, 326-2596
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 7,39*
    € 10,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,19*
    € 19,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.