Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 34933T REIHENKLEMME, 4X8-MATRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34933T | Terminalblock für Modul 34933A
34933T | Terminalblock für Modul 34933A
Artikel-Nr.:
     139-3262791
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34933T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen
Zur Verwendung mit: 4x8-Matrix 34933A &, L4433A von Keysight Technologies
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Reihenklemme
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Weiteres, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 34933T, 3262791, 326-2791
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 256,89*
    € 314,74*
    6 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 280,25*
    € 341,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 314,74*
    € 374,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 310,98*
    € 370,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 295,40*
    € 351,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,31*
    € 339,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 256,89*
    € 305,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    Y1135A
    ab € 129,36*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    Y1136A
    ab € 142,21*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    34933A
    ab € 1.391,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.