Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS QS3861PAG8 BUS-SWITCH, 10CH, TSSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263020
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     QS3861PAG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schaltertyp: Bus-Switch
  • Anzahl der Kanäle: 10 Kanäle
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • Durchlasswiderstand, max.: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bus-Switches, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, RENESAS, QS3861PAG8, 3263020, 326-3020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,418*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.