Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS QS3VH245QG8 BUS-SWITCH HOHE BANDBREITE 8KAN QSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263028
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     QS3VH245QG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
Bauform - Logikbaustein: QSOP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schaltertyp: Bus-Switch
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Durchlasswiderstand, max.: 9 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bus-Switches, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, RENESAS, QS3VH245QG8, 3263028, 326-3028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,536*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.