Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS QS3VH253PAG8 MUX/DEMUX-BUS-SWITCH, 2KAN, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263029
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     QS3VH253PAG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schaltertyp: Bus-Switch
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Durchlasswiderstand, max.: 9 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bus-Switches, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, RENESAS, QS3VH253PAG8, 3263029, 326-3029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,889*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,28*
    € 3,9032
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.