Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS F2914NBGK8 HF-SCHALTER, 8GHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263076
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     F2914NBGK8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Schalter
ICs
Frequenz, max.: 8 GHz
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 50 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RENESAS, F2914NBGK8, 3263076, 326-3076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.