Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS XLH536010.000000I OSZILLATOR, 10MHZ, HCMOS, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3263096
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     XLH536010.000000I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: XL
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RENESAS, XLH536010.000000I, 3263096, 326-3096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,657*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,421*
    € 1,69099
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.