Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS XLH735001.000000X OSZILLATOR, 1MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3263118
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     XLH735001.000000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 1mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: XL
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 1 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RENESAS, XLH735001.000000X, 3263118, 326-3118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,724*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,437*
    € 1,71003
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.