Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK EMRA33E2H-1.024M TR MEMS-OSZILLAT. 1.024MHZ LVCMOS 3.2X2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3264203
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EMRA33E2H-1.024M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: EMRA33
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 1.024 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECLIPTEK, EMRA33E2H-1.024M TR, 3264203, 326-4203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,736*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.